{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Power Change Plus | |
| Zubů na palec | 4-5 | |
| Průměr | 29 mm | |
| Hodí se pro materiál | Keramika; hliník; Ušlechtilá ocel; Dřevo | |
| Maximální hloubka řezu | 44 mm | |
| Doporučené otáčky ocel | 300 min-1 | |
| Doporučené otáčky INOX | 150 min-1 | |
| Doporučené otáčky hliník | 450 min-1 | |
| Druh produktu | Děrovka |
| Katalogové číslo | 589790 29 | |
| EAN / GTIN | 3165140949743 | |
| Číslo výrobce | 2608594205 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |