Dutý dlátový kámen , keramická, vázaný 45x10/3l100 mm C MITTELC240

Artiklové číslo: 586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 586
EAN / GTIN 9003170005869
Číslo výrobce 586
L-číslo L50140 1152
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Keramické duté dláta se přednostně používají k honování nástrojů s blízkým ozubením. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobení nástroje. Kuželovitý tvar umožňuje broušení a odjehlování až k patě zubu.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ SEKÁČOVÝ KÁMEN 90HM
  • Velikost jádra: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : CMITTEL
  • Rozměry (Š x C / C1 l D): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Průměr nádoby: 45 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 100 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro honování nástrojů s blízkými zuby

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku