Pilový kotouč trapézový plochý INOX, ⌀ kotouče D: 305mm

Artiklové číslo: 584004 305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče D (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
⌀ listu D 305 mm
⌀ otvoru 25,4 mm
Vhodné pro materiál INOX
Počet zubů 72
Šířka řezu B 2,2 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728
Číslo výrobce 584004 305
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazený tvrdokovem, v přesném provedení, s vysoce pevným jádrem kotouče, tlumící hluk. Velkoryse dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování.

Použití:

Univerzální pilový list pro zpracování INOX pomocí kapovacích a pokosových pil. Bezproblémové dělení trubek, plechů a masivu. Vhodný také pro ocel a neželezné materiály. Nevhodný pro slitinu. Rychlý řez bez otřepů, bez chlazení.