Nástroj pro vkládání kroužků SW 30mm Wkz.Aufn.22 x 28

Artiklové číslo: 58221030
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
Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 58221030
EAN / GTIN 4018754238774
Číslo výrobce 58221030
L-číslo L60010 5120
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • pro momentové klíče se čtyřhranným pohonem
  • Chromování na niklu, odolné a odolné proti odštípnutí
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Vysoce odolné, mimořádně trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 16 mm
  • S: 55 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 617g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 mm
  • Šířka mm (b): 46 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku