Kombinovaná maska z extra silné profesionální tkaniny. Přírodní kaučukové lepidlo. Vhodné pro venkovní použití do 21 dnů. Pro hrubé podklady při omítání. Středně silná fólie se statickým nábojem přilne k povrchu. 55 cm / 20 m. Délka jádra 6 cm

Artiklové číslo: 580182000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 580182000
EAN / GTIN 4013307351269
Číslo výrobce 580182000
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Tkané pásky pro použití při mnoha pracích s omítkami, tmelem a barvami. Tkané nosiče jsou mechanicky odolnější než papírové lepicí pásky a lze je přesně odtrhnout rukou. Často s silnou vrstvou lepidla pro lepení na drsné až velmi hrubé povrchy.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku