Miniaturní hrncový kartáč mosazný drát 0,10 mm, ⌀ kartáče D1: 18mm

Artiklové číslo: 574924 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    148,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    123,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typické použití Čištění, odjehlování
⌀ kartáče D1 18 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Délka osazení H1 6 mm
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574924 18
EAN / GTIN 4017359335765
Číslo výrobce 430523
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.