Kloubový řezný plech TYROLIT, FSC 600x3,6x25,4 mm, PREMIUM

Artiklové číslo: 574858
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574858
EAN / GTIN 9009015748588
Číslo výrobce 574858
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Stroje do 15 kW , měkké až středně tvrdé kamenivo.
  • Detaily: Až do průměry 600 mm svařované laserem.
  • S měřicím otvorem pro snadnou kontrolu výšky segmentu.
  • redukční kroužek 35–25,4 mm je dodáván s pilovými listy o průměru 35 mm vrtání.

Charakteristika:

  • Tvar: C7W DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 3,6 - 12
  • Rozměr (D x D x H x H): 600 x 3,6 x 25,4 mm
  • Průměr: 600 mm
  • Tloušťka: 3,6 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Podlahové pily

Výhoda:

  • Univerzální použití

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku