Kulatý kartáč se stopkou vlnité, mikroabrazivní, keramické zrno K320, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 50X10mm

Artiklové číslo: 574462 50X10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
465 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: keramika

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky keramika
⌀ kartáče D1 50 mm
Šířka osazení L1 10 mm
Délka osazení H1 12 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Doporučené otáčky 6 000 min-1
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574462 50X10
EAN / GTIN 4017359672921
Číslo výrobce 415C72
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Brusné nylonové štětiny s karbidem křemíku, zalisované do ocelového pouzdra; ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
Suché a mokré jemné broušení hliníku, oceli, INOX a plastů. Maximální provozní teplota 80 °C.