{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál osazení | Ocelový drát s mosazným povlakem | |
| ⌀ kartáče D1 | 50 mm | |
| Tloušťka štětin | 0,25 mm | |
| Šířka osazení L1 | 10 mm | |
| Délka osazení H1 | 12 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Splétání | zvlněné | |
| Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |
| Katalogové číslo | 574300 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4017359014622 | |
| Číslo výrobce | 415752 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |