Hrncový kartáč drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 60mm

Artiklové číslo: 573205 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ kartáče D1 65 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 20 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573205 60
EAN / GTIN 4067263906919
Číslo výrobce 573205 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.