Hrncový kartáč drát INOX 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×závit M: 80XM14mm

Artiklové číslo: 572200 80XM14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ kartáče D1 80 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,5 mm
Délka osazení H1 25 + 15 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek ano
Maximální počet otáček 9 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572200 80XM14
EAN / GTIN 4017359010501
Číslo výrobce 484817
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Hladký ocelový drát, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.
S bezpečnostním opěrným kroužkem, po odebrání jsou k dispozici další výšky osazení.

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.
S vnitřním závitem M14.