ABSOLUTNÍ Digimatic vestavné posuvné měřítko 100 mm ocel / 4" horizontální; IP66

Artiklové číslo: 572-613
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
  • Ochranná třída IP: IP 66
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
Rozsah měření 0 mm - 100 mm
Ochranná třída IP IP 66
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-613
EAN / GTIN 4946368441986
Číslo výrobce 572-613
L-číslo L40010 9163
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vestavěný měřicí sklíčko s elektromagnetickým/indukčním měřicím systémem. Absolutní měřítko. Extrémně odolná vůči chladícím kapalinám a mazivům. Jednorázové nastavení nulové polohy, které zůstává absolutním bodem nulování až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Easy odečet s velkými číslicemi displeje.

Charakteristika:

Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: 0,03 mm/0,001″
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku