ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 300 mm ocel, vertikální, průměr funkce

Artiklové číslo: 572-583-10
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-583-10
EAN / GTIN 4946368424736
Číslo výrobce 572-583-10
L-číslo L40010 3687
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Integrovaná funkce průměru.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm nebo 0,01 mm/0,0005″.
Přesnost: 0,04 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Jedna baterie