ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 450 mm ocel/18", vodorovné

Artiklové číslo: 572-494-10
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
Rozsah měření 0 mm - 450 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-494-10
EAN / GTIN 4946368424668
Číslo výrobce 572-494-10
L-číslo L40010 15043
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přírůstek číslic: 0,01 mm nebo 0,01 mm/0,0005″.
Přesnost: 0,04 mm/0,002″
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Baterie