Kulatý kartáč střídavé splétání, drát INOX 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M: 115X22mm

Artiklové číslo: 571255 115X22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ kartáče D1 115 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 14 mm
Délka osazení H1 24 mm
Počet copánků 20
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 571255 115X22
EAN / GTIN 4017359385845
Číslo výrobce 472811WZ
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Střídavé splétání (pravé/levé) pro zvýšenou agresivitu při obtížných kartáčovacích pracích. Velmi vhodné pro použití na rozích a na hranách, klidný chod.
Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.