Drátěný kotoučový kartáč mosazný drát 0,15 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 80X22mm

Artiklové číslo: 571050 80X22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 80 mm
Tloušťka kartáče 24 mm
⌀ otvoru d1 20 mm
⌀ redukčního kroužku 8 mm
Délka osazení H1 20 mm
Maximální počet otáček 10 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 571050 80X22
EAN / GTIN 4017359162842
Číslo výrobce 302532
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky výměnným redukčním kroužkům (součást dodávky).

Použití:

Pro zpracování mosazi, mědi, lehkých kovů atd. Pro leštění, jemné kartáčování atd.
Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.