Digitální hloubkový kalibr ABS IP67, hákový model palec/metr, 0-6"/0-150 mm

Artiklové číslo: 571-264-20
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 571-264-20
EAN / GTIN 4946368727202
Číslo výrobce 571-264-20
L-číslo L40010 13839
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Digitální hloubkoměr s krytím IP67 nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu, takže jej lze použít při obrábění, kde se používá chladicí kapalina. Přímé zobrazení výsledků měření. Stisknutím tlačítka posunu se kompenzuje šířka háku (pouze model s hákem).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Hodnota stupnice: 0,005″/0,01 mm
Přesnost: ±0,03 mm/0,0015″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,03 mm/0,0015″.
Přesnost opakování: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
V palcích/metrech: V palcích/metrech
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku