Digitální ABS měřidlo hloubky dezénu pneumatik IP67, palce/metr, 0-1", 0,0005"/0,01 mm

Artiklové číslo: 571-200-20
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 571-200-20
EAN / GTIN 4946368727356
Číslo výrobce 571-200-20
L-číslo L40010 13437
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hloubkoměr ABSOLUTE Digimatic vám nabízí následující výhody: Datový výstup Integrovaná stupnice ABSOLUTE.

Charakteristika:

Přesnost: ± 0,02 mm / 0,0005 ″
Rozsah měření: 0 - 1 ″
Hodnota stupnice: 0,005″/0,01 mm
Přesnost: ±0,02 mm/0,0005″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,02 mm/0,0005″.
Přesnost opakování: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
V palcích/metrech: V palcích/metrech
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let

Vhodné produkty