Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 178X32mm

Artiklové číslo: 570150 178X32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 178 mm
Tloušťka kartáče 29 mm
⌀ otvoru d1 50 mm
⌀ redukčního kroužku 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Délka osazení H1 37 mm
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570150 178X32
EAN / GTIN 4017359004968
Číslo výrobce 355143
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky výměnným redukčním kroužkům (součást dodávky).

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.
Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.