Startovací a blokovací klíče 10x12 mm

Artiklové číslo: 57.10X12
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 57.10X12
EAN / GTIN 3148511132005
Číslo výrobce 57.10X12
L-číslo L60130 5966
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tvar půlměsíce umožňuje utahování matic, na které běžným nářadím nedosáhnete
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Chromovaná, matná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 10X12
  • B x B1 [mm]: 15,2 x 18,0
  • E x E1 [mm]: 6,4 x 6,7
  • E3 [mm]: 9,7
  • H x H1 [mm]: 33,0 x 44,2
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 142
  • [g]: 85