Vakuová upínací deska, Premium Diamond, s diamantovým povlakem pro zvýšení koeficientu tření.

Artiklové číslo: 568939
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 568939
EAN / GTIN 4020772536848
Číslo výrobce 568939
L-číslo L30110 102243
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vakuová upínací deska, Premium Diamond, s diamantovým povlakem pro zvýšení koeficientu tření.
S příslušenstvím připraveným k připojení.
Součástí dodávky je:
- hliník vakuová upínací deska s diamantovým povlakem
- Integrovaná Venturi tryska
- Tlumič
- Vakuový měřič
- Uzavírací ventil
- Excentrické zarážky
- 2 m pneumatická hadice
- Spojka pro rychlospojku
- Sací filtr
- Zajišťovací šrouby
- 10 m těsnicí šňůryØ 4 mm (černá)
- 10 m těsnicí šňůryØ 4 mm (šedá)

Charakteristika:

  • Provozní tlak pro max. vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vysávání: 92 %
  • Počet
    Sacích bodů
    : 9
  • Počet Venturi trysek: 1
  • A: 300 mm
  • Š: 400 mm
  • H +0,15/-0,2: 40 mm
  • Souběžnost: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Počet otvorů pro montáž systému s nulovým bodem: 4
  • hmotnost: 12,0 kg