Kloubový hákový klíč s nosem, montážní verze, nerezová ocel

Artiklové číslo: 56838
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56838
EAN / GTIN 4020772056834
Číslo výrobce 56838
L-číslo L30090 272
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kloubový hákový klíč s čelem, montážní verze, nerezová ocel, pro drážkovanou matici DIN 1804, matice válečkového ložiska DIN 981.
Kování a armatury podle DIN 11851.
Ušlechtilá ocel nerez.
Zaoblené hrany pro lepší manipulaci.

Charakteristika:

  • Velikost: 155-230
  • L: 420
  • T: 8
  • T1: 18
  • hmotnost: 860 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku