Ruční brusný špalek se suchým zipem, Vhodné pro brusný list š×d: 70X125mm

Artiklové číslo: 567856 70X125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro brusný list š×d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Pórovitý kaučuk
Délka 125 mm
Šířka 70 mm
Výška 45 mm
Druh produktu Brusný špalek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Popis

Provedení:

Z elastického pórovitého kaučuku, rychlá výměna listů díky suchému zipu.

Použití:

Ruční broušení ploch a kontur, bez klouzání brusného papíru.
Pro brusné pásy se suchým zipem č. 567840.