Upevňovací sada pro upínací kleštiny, upínání v otvoru

Artiklové číslo: 567130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567130
EAN / GTIN 4020772529369
Číslo výrobce 567130
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevňovací sada pro vnitřní upínací kleštinu, s napínacími šrouby z temperované oceli, plazmovým nitridovaným a leštěným nitridovaným a válcovým šroubem ISO4762, třída pevnosti 12,9.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • ØD: 25 mm
  • ØD1: 19 mm
  • G: M8 mm
  • Md: 25 Nm
  • L: 42 mm
  • L1: 40 mm
  • Hmotnost: 93 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku