Upevňovací sada pro kleštinový nástavec pro vnější upínání

Artiklové číslo: 567127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 567127
EAN / GTIN 4020772529376
Číslo výrobce 567127
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevňovací sada pro kleštinový nástavec pro vnější upínání
S kotoučem z tepelně zpracované oceli a šroubem se zápustnou hlavou ISO10642.

Charakteristika:

  • Velikost: 10
  • ØD: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 8 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 12 mm
  • Hmotnost: 11 g