Upínací zařízení, vnější upínání

Artiklové číslo: 567124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 567124
EAN / GTIN 4020772529321
Číslo výrobce 567124
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací zařízení, vnější upínání
Upínání kleštin z vysoce pevného hliníku, tvrdě eloxovaného nebo polyamidu. S pojistnými šrouby z temperované oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22,7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Materiál: EN AW 7075
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • Hmotnost: 935 g