Bezpečnostní nůžky MARTOR SECUPLUS 567 MDP, 1 kus

Artiklové číslo: 567001.00
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
Katalogové číslo 567001.00
EAN / GTIN 4002632805004
Číslo výrobce 567001.00
L-číslo L60170 100403
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Pro velmi dlouhé řezy – a nejlepší ochranu pro váš provoz. Detekovatelné kovovým detektorem.
SECUPLUS 567 MDP od MARTOR jsou univerzální nůžky pro citlivá odvětví, jako je potravinářství, chemický a farmaceutický průmysl atd. Jejich stabilní, ergonomická rukojeť je vyrobena z nerezové oceli. Otvory pro prsty jsou potaženy plastem, který je detekovatelný kovovým detektorem. S 85 mm dlouhou čepelí můžete efektivně řezat např. kartony, fólie a pásky. Speciální bezpečnostní broušení a zaoblené špičky minimalizují riziko poranění řezem a bodnutím.
    základní materiál:
    Kovodetektační plast, nerezová ocel
    Plast s možností detekce kovů
    Detektor SECUPLUS 567 MDP, který je detekovatelný kovem a rentgenem, je vhodný zejména pro citlivá odvětví a podniky. I ty nejmenší části rukojeti lze znovu najít, než dojde k nežádoucímu znečištění vašich výrobků.

    Extra dlouhá čepel
    Rychle a pod kontrolou – tak se s SECUPLUS 567 MDP dostanete nejlépe do cíle. Rychlé, protože čepel je tak dlouhá. A kontrolované, protože můžete využít celou délku od špičky až po otvor pro prsty jako opěrnou plochu.

    Stabilní spojení
    Samozřejmostí pro kvalitní nůžky: Obě poloviny nůžek jsou uprostřed spojeny skutečným šroubem. Pro stabilní spojení a trvale vysoký řezný výkon.

    Účinné, ale bezpečné
    Podívejte se pozorně na břity. Všimli jste si něčeho? Nejsou zkosené, ale pravoúhlé. Proto se s ním nemůžete pořezat – ale můžete řezat nejrůznější materiály.

    Nerezová ušlechtilá ocel
    Aby vám nůžky vydržely dlouho, jsou kovové části vyrobeny z nerezové oceli. V oblasti úchopu je obalený vysoce kvalitním plastem. Další záruka dlouhé životnosti.
    Hlavní řezné materiály:
    Karton: do 2 vrstev
    Plastové pásky
    Fólie a papírové pásky
    Textil
    Motouzy, šňůry
    Balicí, stretch, smršťovací fólie
    PVC podlahové krytiny