Kompaktní kotouč D × T × H (mm), 125×6×22, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 566996 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    453,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    378,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku (SiC)
Brusné zkratky SiC
Srovnání zrnitosti 180
Stupeň jemnosti střední
Stupeň tvrdosti střední
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče D 125 mm
Šířka kotouče T 6 mm
⌀ otvoru H 22 mm
Provedení 6A medium
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Maximální počet otáček 10 000 min-1
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566996 180
EAN / GTIN 4045197611727
Číslo výrobce 566996 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kompaktní kotouče ze zalisovaného vláknového rouna pro chladný brus bez nabíhajících barev.

Použití:

Pro ubírání, čištění a dokončování koutových svarů, bodových svarů a obtížně přístupných míst úhl. bruskami (⌀ 125 mm) nebo bruskami na broušení koutových svarů (⌀ 150 mm).
Na úhlových bruskách bez dalšího příslušenství.

Poznámka:

Rounové kompaktní kotouče pro rovinný brus najdete pod č 566991. Odjehlovací a dokončovací kotouče pro použití na stojanových bruskách najdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.