MM ECF60-03/120-4T08 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Artiklové číslo: 5668614
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5668614
EAN / GTIN 7291075173611
Číslo výrobce 5668614
L-číslo L24060 291

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 7,8 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 24,45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 16.5 mm
  • Celková délka (OAL) 24.45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny