Fíbrový kotouč normální korund (A), ⌀ 115 mm, Zrnitost: 24

Artiklové číslo: 566410 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    14,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    11,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 433 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 24
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 115 mm
Upnutí Rychlovýměnný systém Roloc™
⌀ otvoru 22,23 mm
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566410 24
EAN / GTIN 4018875526217
Číslo výrobce 566410 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Univerzální fíbrový kotouč HOLEX k broušení všech kovů. Druh zrna: normální korund (A).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 566670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.