• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusný kotouč oboustranný (ZA) Upínání M14, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 566347 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    119,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    99,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Závit: M14
  • Doporučený úhel nastavení: 3-5
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkonový korund (ZA)
Brusné zkratky ZA
Zrnitost 60
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovné
⌀ kotouče 125 mm
Závit M14
Doporučený úhel nastavení 3-5 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Brusný kotouč oboustranný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566347 60
EAN / GTIN 4045197890306
Číslo výrobce 566347 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Inovativní brusný kotouč s oboustranným osazením brusným zrnem zirkonový korund (ZA) a extrémně tenkou, stabilní konstrukcí (3,5 mm). Více kontroly při přesné práci díky průhledovým otvorům. Se závitem M14 pro přímé upínání na úhlové brusky, použití s adaptérem č. 566348.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití, přesné sražení hran s malým úhlem nastavení, oboustranné broušení na zúžených místech v jednom pracovním kroku, zanořování v drážkách.