Boční svorky s upínacím hrotem

Artiklové číslo: 565652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 565652
EAN / GTIN 4020772536183
Číslo výrobce 565652
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční svorky s upínací špičkou, (bez spouštění)
Kompletní s montážními šrouby a maticemi ISO4014 (10,9) pro T-drážky DIN508.

Charakteristika:

  • Velikost: 30
  • G: M16
  • Drážka: 18
  • F1: 30 kN
  • Š: 67,0
  • H: 71,5
  • H1: 34,0
  • L: 134
  • Zdvih: 10
  • hmotnost: 5200 g
  • Velikost: 30
  • B1: 36
  • B2: 20
  • G1: M16
  • G2: M6
  • L1: 26,5
  • L2: 60,5 - 70,5
  • L3: 36
  • L4: 189,5 - 199,5
  • L5: 32
  • OK: 24
  • utahovací moment MD: 205 Nm
  • utahovací moment MD1: 125 Nm