Boční svorky s upínacím hrotem

Artiklové číslo: 565580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 565580
EAN / GTIN 4020772536169
Číslo výrobce 565580
L-číslo L30110 102117
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční svorky s upínací špičkou, (bez spouštění)
Kompletní s montážními šrouby a maticemi ISO4014 (10,9) pro T-drážky DIN508.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • G: M12
  • Drážka: 14
  • F1: 20 kN
  • Š: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Zdvih: 6
  • hmotnost: 2105 g
  • Velikost: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 - 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 - 146,0
  • L5: 25
  • OK: 19
  • utahovací moment MD: 83 Nm
  • utahovací moment MD1: 60 Nm