Vertikální upínka Comfortline

Artiklové číslo: 564133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 564133
EAN / GTIN 4020772250010
Číslo výrobce 564133
L-číslo L30110 102212
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka Comfortline, ergonomicky optimalizovaná vertikální upínka pro zvýšenou ergonomii práce.
Zlepšená ochrana svalů a kloubů prostřednictvím přirozené polohy a pohybu zápěstí. 2složkový rukojeťí odolný proti oleji s měkkou součástí a ergonomickou velikostí rukojeti.
S otevřenou podpěrou a vodorovnou nohou. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 3. Ložiskové body jsou namazané. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6890C.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Upínací šroub: M6 x 35
  • hmotnost: 477 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 52,0
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 22,8
  • H1: 148
  • HW min: -3,0
  • HW max: 5,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 129,0
  • L2: 56
  • M: 27,0 - 31,0
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 60
  • α: 81°