Lakovací štětec 6. Síla 1″

Artiklové číslo: 56350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56350
EAN / GTIN 4250560502629
Číslo výrobce 56350
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Lakovací štětec 6. Síla Světlá směs štětin. Pro kvalitní lakování. Niklová svěrka, plastová rukojeť zelená se stříbrnou špičkou.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku