Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení Úzké, ⌀ kotouče: 115mm

Artiklové číslo: 563277 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    57,00 CZK / 1 ks
  • od 25 ks
    48,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Specifikace A46R-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotouče 115 mm
Šířka kotouče 1,6 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563277 115
EAN / GTIN 4045197967480
Číslo výrobce 563277 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Úzké provedení pro rychlé hospodárné dělení při dlouhé životnosti.

Specifikace:

A46R-BF.