ESD vertikální upínač

Artiklové číslo: 562484
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 562484
EAN / GTIN 4020772023881
Číslo výrobce 562484
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

ESD vertikální upínka, s ochranným krytem a rukojeťí z elektrostatického disipativního (disipativního) materiál.
S otevřenou podpěrou a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6890ESD.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5 x 30
  • hmotnost: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 98
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22,5 - 26,0
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -