MM EBA200B15-2T12 IC08 Vysoce přesné kulové frézy se dvěma břity, úhel šroubovice 45° pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622242
EAN / GTIN 7291075211818
Číslo výrobce 5622242
L-číslo L24060 75

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 20 mm, délka řezu max (APMX) 15 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 39,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Polomer rohu (RE) 0.012 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 25.5 mm
  • Celková délka (OAL) 39.3 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny