Upínací šroub

Artiklové číslo: 561827
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 561827
EAN / GTIN 4020772022587
Číslo výrobce 561827
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šroub, pro otevřená přidržovací ramena,
temperované, pozinkované a pasivované. Třída pevnosti 8,8,
S odnímatelnou ochrannou krytkou z NBR + NR. Vulkanizovaný tlakový kus je vyroben z neoprenu. Oba materiály jsou odolné proti oleji, bez silikonu s tvrdost 70 Shore A A používají se k ochraně citlivých obrobků.
Velikost 0-3, 6 s maticí a podložkou,
Velikost 4-7 s maticí pro T-drážku.

Charakteristika:

  • Velikost: 6 *
  • šroub
    DIN 933
    : M10x116
  • Matice
    Pro T-slot
    DIN508: -
  • Velikost u -disku
    : 6
  • L: 116
  • L3: 28-78
  • hmotnost: 122 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku