Kombinovaný závitový vrták D.6,9 mm M8

Artiklové číslo: 56080008
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
Katalogové číslo 56080008
EAN / GTIN 4022668015550
Číslo výrobce 56080008
L-číslo L60010 8354
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Kombinovaný závitník pro vrtání, závitování a zahlubování v jedné operaci
  • vhodné pouze pro průchozí otvory ve snadno obrobitelných materiálech.
  • pravořezný
  • Standardní tolerance ISO2/6H
  • Kvalita HSSG
  • Povlak P0

Charakteristika:

  • Stoupání: 1,25
  • pro závity: M8
  • Průměr (mm): 6,9 mm
  • Vnější šestihran (palce): 1/4″
  • Externí šestihranný pohon: 6,3
  • Délka mm (L): 51 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku