Kombinovaný závitový bit s jádrem D.2,6 mm M3

Artiklové číslo: 56080003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56080003
EAN / GTIN 4022668015512
Číslo výrobce 56080003
L-číslo L60010 102638
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Kombinovaný závitník pro vrtání, závitování a zahlubování v jedné operaci
  • vhodné pouze pro průchozí otvory ve snadno obrobitelných materiálech.
  • pravořezný
  • Standardní tolerance ISO2/6H
  • Kvalita HSSG
  • Povlak P0

Charakteristika:

  • Stoupání: 0,50
  • pro závity: M3
  • Průměr (mm): 2,6 mm
  • Vnější šestihran (palce): 1/4″
  • Externí šestihranný pohon: 6,3
  • Délka mm (L): 36 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku