MTECB 1212D20 18PG 908 IC908 Fréza s plným karbidovým ostřím pro výrobu vnitřních a vnějších závitů PG pancéřových trubek podle normy DIN 40430 (kabelová průchodka)

Artiklové číslo: 5607676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607676
EAN / GTIN 7291075331875
Číslo výrobce 5607676

Popis

Popis:

Závitová fréza – plná, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 1 411 mm, jmenovitý průměr závitu Pg 9, 11, 13,5, 16, jmenovitý průměr závitu Pg 9, 11, 13,5, 16, velikost závitu Pg 9, 11, 13,5, 16, velikost závitu Pg 9, 11, 13,5, 16, závit na palec (TPI) 18 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Válcový
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 20,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 84 mm
  • Základna Round
  • Typ závitu (THFT): PG
  • Stoupání závitu (TP): 1 411 mm
  • Závit Jmenovitý průměr Pg 9, 11, 13,5, 16
  • Závity na palec (TPI): 18 závitů/″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku