SD D1.25-H125D-SP11 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 5607649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série T-SLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607649
EAN / GTIN 7291075312386
Číslo výrobce 5607649
L-číslo L24060 132

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,433″, Hloubka řezu maximální (CDX) 0,394″, Průměr řezu (DC) 1,238″, Počet flétny (NOF) 8, Celková délka (OAL) 0,269″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.433″
  • Polomer rohu (RE): 0.016″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.394″
  • Prumer rezu (DC): 1.238″
  • Šírka rezu (CW): 1/8″
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 0.283″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Celková délka (OAL): 0.269″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku