MTECSH 03015C6 72UN IC903 Krátké levotočivé monolitní karbidové UN profilové závitové frézy malého průměru pro kalené oceli

Artiklové číslo: 5607412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607412
EAN / GTIN 7291075221671
Číslo výrobce 5607412
L-číslo L24210 572

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 1,45 mm, celková délka (OAL) 39 mm, stoupání závitu (TP) 0,353 mm, závit na palec (TPI) 72 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.45 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.353 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 72 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 6 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny