MTECS 08078C19 28W IC908 Krátké závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP a BSF

Artiklové číslo: 5607408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607408
EAN / GTIN 7291075304947
Číslo výrobce 5607408
L-číslo L24210 560

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 7,8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, závit na palec (TPI) 28 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
  • Pocet závitu na palec (TPI) 28 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 19.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny