MTECS 06021C8 40UN-L IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Artiklové číslo: 5607403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607403
EAN / GTIN 7291075447026
Číslo výrobce 5607403
L-číslo L24210 291

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 2,1 mm, celková délka (OAL) 100 mm, rozteč závitů (TP) 0 635 mm, jmenovitý průměr závitu 4, jmenovitý průměr závitu 4, velikost závitu 4, velikost závitu 4, Závit na palec (TPI) 40 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.635 mm
  • Velikost závitu 4
  • Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 8 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny