MTH 45 11.5 NPT IC908 Šroubové závitové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPT (parní, plynové, vodovodní potrubí).

Artiklové číslo: 5607191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607191
EAN / GTIN 7291075221169
Číslo výrobce 5607191
L-číslo L24290 221

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 37 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,9 mm, stoupání závitu (TP) 2,209 mm, závity na palec (TPI) 11,5 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 37 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
  • Stoupání závitu (TP) 2.209 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11.5 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny