MTH 32 I 20 UN IC908 Šroubovicové frézovací destičky s plným profilem pro americké závity

Artiklové číslo: 5607170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607170
EAN / GTIN 7291075369755
Číslo výrobce 5607170
L-číslo L24290 199

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 1,27 mm, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 32 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4 mm
  • Šírka vložky (W1) 9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.27 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny