MTECS 03007C2 0.25ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Artiklové číslo: 5606859
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606859
EAN / GTIN 7291075145786
Číslo výrobce 5606859
L-číslo L24210 419

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 0,72 mm, celková délka (OAL) 39 mm, stoupání závitu (TP) 0,25 mm, jmenovitý průměr závitu M1, jmenovitý průměr závitu M1, velikost závitu M1, velikost závitu M1, velikost závitu M1

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 0.72 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.25 mm
  • Velikost závitu M1
  • Použitelná délka (LU) 2.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny