MTECQ 1010D30 20UN IC908 Závitové frézy z karbidu s odlehčovacím broušením pro závity UN

Artiklové číslo: 5606841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606841
EAN / GTIN 7291075449242
Číslo výrobce 5606841
L-číslo L24210 56

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, Průměr nástavce, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Průměr řezu (DC) 10 mm, Celková délka (OAL) 73 mm, Jmenovitý průměr závitu >=12, Jmenovitý průměr závitu >=12, Velikost závitu >=12, Velikost závitu >=12, Závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Velikost závitu >=12
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 30.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny